Fresa de canto de 90° com rosca, para pastilhas de corte reversíveis XN..

N.º do artigo: 215178 20/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 2 mm
Comprimento total Ltot. 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Rosca de alojamento M M10
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 040308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 215178 20/3
EAN/GTIN 4062406570095
Número do fabricante 215178 20/3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O sistema de fresagem de canto para fresagem contínua de ressaltos. O tamanho compacto da pastilha reversível proporciona uma enorme estabilidade com um número extra elevado de arestas de corte - para máxima produtividade.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.