Martillo de goma ∙ 340 mm

N.º do artigo: 2143-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 2143-1
EAN/GTIN 4000896196265
Número do fabricante 2143-1
Número L L60140 4108
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • De goma dura y resistente (90 Shore), no elástica y con efecto de impacto con gran fuerza impulsora
  • Mango de fresno
  • DIN 5128
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 340 mm
  • Peso neto (kg): 0.52 kg