{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TwinCut | |
| ⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 12 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 136,8 mm | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 140,2 mm | |
| Comprimento total Ltot. para placas SN.U | 63 mm | |
| Comprimento total Ltot. para placas ON.U | 61,3 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Calço | 219897 | |
| Parafuso tensor para calço | 219899 | |
| Tipo de produto | Fresa plana |
| Número do artigo | 213420 125/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197716866 | |
| Número do fabricante | 213420 125/12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |