Pastilha de corte reversível por fresagem POMX 0704ZEER M, para fresa de grande avanço, HB9645

N.º do artigo: 213137 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,49 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,08 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
770 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível POMX 0704ZEER M
Tipo INOX
Tipo HB9645
Material de corte HM
Raio de programação com ap máx. 3,61 mm
Avanço fz por dente 0,9 mm
Número de trocas/cortes 5
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213137 INOX
EAN/GTIN 4045197743268
Número do fabricante 213137 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Comprimento da lâmina plana: 1,5 mm para superfícies de alta qualidade.
De preferência, usar em aplicações difíceis (cortes interruptos).

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx = 1,4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados