XDLW 120408 ER, HB7720, Tipo: HART

N.º do artigo: 212977 HART
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,93 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,94 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 070 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLW 120408 ER
Tipo HART
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7720
Material de corte HM
Raio de programação com ap máx. 2,6 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1,8 mm
Avanço fz por dente 0,57 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212977 HART
EAN/GTIN 4045197581808
Número do fabricante 212977 HART
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 50 HRC
H
100
Aço < 55 HRC
H
80
Aço < 60 HRC
H
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 … 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados