Fresa de acabamento com furo, para pastilhas de corte reversíveis CPHX, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/5mm

N.º do artigo: 212542 42/5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 3 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada CPHX 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Identificação e classificação

Número do artigo 212542 42/5
EAN/GTIN 4062406098667
Número do fabricante 212542 42/5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fresas de acabamento de precisão para trabalhos de semiacabamento e acabamento extremamente eficientes. Devido a uma geometria Wiper revista, adequada para excelentes superfícies em termos de qualidade de retificação. É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.

Vantagem:

Ferramenta típica na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados