• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Cabeça de fresagem de cantos PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 16

N.º do artigo: 210050 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Steel; TopCut
⌀ das lâminas D 16 mm
Tipo HB730
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 3
Divisão das lâminas desigual
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior não
Tamanho do alojamento 16 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 20 mm
Comprimento da lâmina L2 12 mm
Comprimento total L 37,3 mm
Arredondamento do canto rv 0,32
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 210050 16
EAN/GTIN 4045197891259
Número do fabricante 210050 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ap máx ≤ 0,5×D.