{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
| Revestimento | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
| Número de dentes Z | 2 | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
| Comprimento total L | 60 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em GFK CFK | 0,02 mm | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em grafite | 0,09 mm | |
| Anel colorido | preto | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 209620 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197513298 | |
| Número do fabricante | 209620 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |