{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
| Número de dentes Z | 1 | |
| Ângulo espiral | 23 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
| Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
| Comprimento total L | 60 mm | |
| ⌀ haste Ds | 4 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em PMMA | 0,015 mm | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 209305 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197859457 | |
| Número do fabricante | 209305 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |