Fresa cilíndrica MDI forma cónica α/2 = 18° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 12/500

N.º do artigo: 207532 12/500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / R2 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem PPC
Comprimento da lâmina Lc 14,5 mm
Raio efetivo R2 500 mm
Raio de corte R1 2 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,09 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 207532 12/500
EAN/GTIN 4045197922670
Número do fabricante 207532 12/500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
Aço < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ferramenta de alto desempenho para acabamento extremamente eficiente em superfícies de forma livre. Para excelentes qualidades de superfície no menor tempo de processamento. Para utilização em fresadoras modernas de 5 eixos com apoio CAD/CAM.
A geometria das arestas de corte frontais foi concebida para que as aparas possam ser perfeitamente formadas e removidas, especialmente ao usar o raio frontal. Para este efeito, o número de arestas de corte é reduzido para o número de arestas de corte frontais efetivas.

Recomendação:

Recomendamos uma sobremedida de 0,05 até 0,2 mm para operações de acabamento.

Nota:

Para processamento de paredes e desvio de contornos interferentes.
R2 representa o raio efetivo da ferramenta.
Não é possível retificar!