{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Pro Inox | |
| ⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
| Revestimento | AlCrN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Ângulo espiral | 35 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
| Raio de corte R1 | 1 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
| Comprimento total L | 57 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,031 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | azul | |
| Tipo de produto | Fresa toroidal |
| Número do artigo | 206348 5/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4045197859686 | |
| Número do fabricante | 206348 5/1,0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |