Fresa toroidal de MDI, sem revestimento, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5

N.º do artigo: 206190 5/0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC / R1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 4,7 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,02 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,02 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206190 5/0,5
EAN/GTIN 4045197591661
Número do fabricante 206190 5/0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Tolerâncias:
  • Raio do canto
R1 = 0,5 tolerância ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerância ±0,03.
R1 > 1,5 tolerância ±0,05.