Fresa com haste de MDI GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3

N.º do artigo: 203048 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Ni-based
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,08×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 13 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,2 mm
Avanço fz para corte de bordas em Inconel® 0,03 mm
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203048 3
EAN/GTIN 4062406565480
Número do fabricante 203048 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Inconel
S
40
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Polimento especial com arredondamento dos cantos de corte semelhante ao de fresas toroidais.
Substrato inovador especialmente concebido para a maquinagem de ligas à base de níquel. Novo revestimento.

Vantagem:

Para fresagem de ligas à base de níquel com alta dureza a quente.

Nota:

Produto sucessor do n.º 203028.