{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | TiAlN | |
| Número de lâminas ativas (no perímetro) Z | 3 | |
| Diâmetro de corte Dc | 4 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
| Comprimento total L | 54 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 6 mm | |
| Ângulo de hélice | 45 grau | |
| Classe de tolerância | e8 | |
| Profundidade de corte máx. L2 | 2 mm; 8 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Comprimento da hélice A | 18 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | sem entrada de óleo de arrefecimento | |
| Saída de óleo de arrefecimento | sem saída de óleo de arrefecimento | |
| Óleo de arrefecimento | não | |
| Designação do fabricante | VHM-Fräser | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL00600105 | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 6 mm | |
| Classe de tolerância do alojamento | h6 | |
| Comprimento da haste LS | 36 mm | |
| Modelo da haste | HA | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM TIALN | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Diâmetro de exposição D1 | 3,9 mm | |
| comprimento da cabeça L3 | 15 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Ângulo de inclinação para trás | 0 grau | |
| Ângulo de corte lateral | 0 grau | |
| Ângulo de imersão | 0 grau | |
| profundidade de imersão, máx. ap | 0 mm | |
| Número de lâminas ativas (no lado frontal) Z | 3 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Sentido de avanço | horizontal, com inclinação e vertical | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Peso | 16 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Método de usinagem | fresagem de canto (FEC) | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | fresa de canto | |
| Fator de correção fz | 1,25 | |
| Profundidade de corte mín. | 0,01 mm |
| Número do artigo | 202170 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197454669 | |
| Número do fabricante | 202170 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |