Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 1,8mm

N.º do artigo: 202002 1,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 1,8 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 4 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,04 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202002 1,8
EAN/GTIN 4062406127534
Número do fabricante 202002 1,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
180
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Até 2× D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical.
Possibilidade de rampas de até 45°.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos