Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 3

N.º do artigo: 201645 3

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 15 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 201645 3
Número do fabricante 201645 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com inclinação interna excêntrica para arestas de corte estáveis.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.