Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 0,25

N.º do artigo: 201630 0,25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,25 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 0,5 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Forma da haste HA
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,001 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,001 mm
Fator de correção para vc 1,25
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 201630 0,25
EAN/GTIN 4045197264008
Número do fabricante 201630 0,25
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com inclinação interna excêntrica para arestas de corte estáveis.
Tam. 0,25 a 2,5 – ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Tamanho ⌀ nominal Dc = e8.

Vantagem:

Os tamanhos inferiores podem ser usados especialmente para fresas ranhuras de ajuste.