Fresa de MDI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm

N.º do artigo: 201170 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
247 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Máximo a molhado adequado
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYL00600105
Forma do alojamento Standard
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0020 mm
Processamento a seco adequado
Tipo de alojamento pino
Classe de tolerância do alojamento h$06
Diâmetro da haste 6 mm
Comprimento da haste 33 mm
Óleo adequado
Modelo da haste HA
Ar adequado
Material de corte MDI
Materiais de corte, designação do fabricante VHM DLC
Revestimento DLC
Diâmetro de corte 2 mm
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância e8
Comprimento da lâmina 5 mm
Comprimento do ressalto 10 mm
Tipo de fresa ISO Fresa de canto
Ângulo de inclinação para trás 0 grau
Ângulo de corte lateral 0 grau
Número de lâminas ativas, no perímetro 2
Número de lâminas ativas, no lado frontal 2
Direção da hélice direita
Ângulo de hélice 45 grau
Número de modelos de canto 1
Canto/borda 1
Modelo de canto como chanfro
Largura do chanfro de canto 0,05 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Divisão das lâminas uniforme
Sentido de avanço horizontal, com inclinação e vertical
Número de sulcos de aparas 2
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 21 mm
Comprimento total 54 mm
Comprimento funcional 10 mm
Peso 18 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma DIN 6527
Suporte de dados sem suporte de dados
Método de usinagem Fresagem de canto; fresagem de ranhuras
Anel colorido amarelo
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto fresa de canto
Fator de correção fz 1,25
Profundidade de corte mín. 0,1 mm
Profundidade de corte máx. 1 mm; 5 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 201170 2
EAN/GTIN 4045197585127
Número do fabricante 201170 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Arestas de corte estáveis.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.