Hoja de sierra de calar BIM metal <133 mm 5 piezas

N.º do artigo: 1991591
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • otimizado para material: Metal
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 133 mm
otimizado para material Metal
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Identificação e classificação

Número do artigo 1991591
EAN/GTIN 885363176247
Número do fabricante 1991591
Número L L51190 225
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Descrição:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • Los chorros de alta velocidad a lo largo del filo de corte hacen que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Larga vida útil
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una gran variedad de metales
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bi-metal hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Índice:

5 Pieza