Juego de lámparas LED ∙ carga inalámbrica

N.º do artigo: 1979W1/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Identificação e classificação

Número do artigo 1979W1/3
EAN/GTIN 4000896241408
Número do fabricante 1979W1/3
Número L L60140 5410
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • Juego de lámparas LED, 3 piezas
  • 1 LED Pocket Light 1979W-82
  • 1x LED Slim Light 1979W-92
  • 1 almohadilla de carga 1979WP-2 para 2 lámparas
  • 1 cable USB-C de 100 cm
  • 1 bloque de alimentación de 5 V, 2 A
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Número de herramientas: 3

Material fornecido:

LED Pocket Light ∙ carga inalámbrica 1979W-82 ∙ 1979W-92

Produtos adequados