Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

N.º do artigo: 192860 16
Desconto
101,61 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
317 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,12
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal ±0,12
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Projeção L1 incl. exposição 43 mm
⌀ de exposição D1 15,5 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,041 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 192860 16
EAN/GTIN 4045197108531
Número do fabricante 192860 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Perfil de cordão fino com retificação em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Fresas MID tam. 6M até 25M: Dimensões de acordo com a norma de fábrica situadas entre DIN 844 curto e DIN 844 longo.