{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Perfil de fresagem | WR | |
| Tolerância de ⌀ nominal | js14 | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Ângulo espiral | 36 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Haste | DIN 1835 B com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
| Comprimento total L | 95 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 192520 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197106667 | |
| Número do fabricante | 192520 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |