Fita de serra para metal 27×3660, Dentes por polegada: 5/8

N.º do artigo: 173755 5/8
Preço por 1 Peça (9,04 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    33,07 € / 1 Peça
    (9,04 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    27,55 € / 1 Peça
    (7,53 € / 1 Metros)
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • dentado: Combi
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HSS Co 8
dentado Combi
Ângulo de corte 0 grau
Largura 27 mm
Espessura 0,9 mm
Comprimento 3.660 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Identificação e classificação

Número do artigo 173755 5/8
EAN/GTIN 4045197275707
Número do fabricante 173755 5/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX – Fita de serra de produção com elevada potência de corte.

Vantagem:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.