Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 60 mm

N.º do artigo: 172177
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 172177
EAN/GTIN 4069739256856
Número do fabricante 17.BMT60SKT700X95
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT85, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMT60SKT700X95
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 130
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 60 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 140 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: BMT85
  • Tamaño de interfaz: Ø 60,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior