Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX4 Artículo de seguimiento: (MNR) 224619

N.º do artigo: 162063
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 162063
EAN/GTIN 4069739211695
Número do fabricante 40.40VX4HAASSL20IK
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas accionadas, VDI40, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.40VX4HAASSL20IK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 85
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 84 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras