escareador plano DIN para furo passante, sem revestimento, ⌀ do rebaixador D1 × ⌀ do pino D2: 6,5X3,2

N.º do artigo: 156020 6,5X3,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebaixador D1 × ⌀ do pino D2 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rebaixador 6,5 mm
Revestimento sem revestimento
⌀ do pino 3,2 mm
Material de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 373
Haste Haste cilíndrica com h9
para tamanho de parafuso M3
para grau de qualidade do furo f
Comprimento total L 71 mm
⌀ haste Ds 5 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Refrigeração interior não
⌀ do furo prévio 3,2 mm
Altura do nível L1 1.º nível com fase 14 mm
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Ângulo da ponta 180 grau
Tipo de produto Rebaixador plano

Identificação e classificação

Número do artigo 156020 6,5X3,2
EAN/GTIN 4045197087652
Número do fabricante 156020 6,5X3,2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Rebaixador com canal em espiral. O ⌀ do pino está adaptado à respetiva utilização pretendida:
f – para grau de qualidade fino do furo passante conforme DIN ISO 273.
m - para grau de qualidade médio do furo passante conforme DIN ISO 273.

Vantagem:

Para rebaixamento de parafusos com sextavado interior DIN 912, 6912, 7984 e parafusos de cabeça cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).