Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de machos de roscar para máquina de furos passantes + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12

N.º do artigo: 146723 M3-12

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Norma DIN 371; DIN 376
para rosca métrica M3 − M12
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 146723 M3-12
EAN/GTIN 4045197876577
Número do fabricante 146723 M3-12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.
Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.°132640 y broca espiral n.°114580