Jogo de machos de roscar de furo passante curta + broca espiral de furo de núcleo+ desandador, para rosca métrica: M3-12

N.º do artigo: 146260 M3-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca métrica Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Norma: DIN 352

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Norma DIN 352
para rosca métrica M3 − M12
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 146260 M3-12
EAN/GTIN 4045197876560
Número do fabricante 146260 M3-12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.
Composto por brocas de roscar de corte M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 e desandador tam. 1.1/2.

Índice:

1 macho especial para roscar de cada tamaño M3 – M12 n.° 131450, broca para agujeros para roscar n.° 114150 y giramachos n.° 148410

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados