• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5

N.º do artigo: 139665 16X1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16×1,5
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Passo de rosca 1,5 mm
⌀ nominal DC 13,9 mm
Comprimento da lâmina Lc 32,25 mm
Comprimento da haste Ls 45 mm
Comprimento total L 94 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Refrigeração interior sim
Número de dentes Z 6
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem
Divisão das lâminas desigual
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,11 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 32,25 mm
Série Master TM
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139665 16X1,5
EAN/GTIN 4045197957665
Número do fabricante 139665 16X1,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de roscar MDI com passo de arestas irregular e número elevado de arestas de corte. O passo de arestas irregular permite uma elevada suavidade de funcionamento e uma elevada vida útil da ferramenta.
Nova geometria universal e revestimento de alto desempenho para utilização num amplo espetro de materiais.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido ao passo de arestas irregular.
  • Número elevado de arestas de corte.
  • Novo revestimento para uma resistência ao desgaste ideal.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar a distorção do perfil.

Fornecimento de refrigerante interno ≥ 4×0,5

Nota:

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 139665 + 129100 HB.
Forma HE: encomendar com n.º 139665 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master TM" Ver todos