Fresa de roscar com haste 2×D, TiAlN, M: M16

N.º do artigo: 139651 M16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Passo de rosca 2 mm
⌀ nominal DC 11,95 mm
Comprimento da lâmina Lc 35 mm
Comprimento da haste Ls 45 mm
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Refrigeração interior sim
Número de dentes Z 4
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Perfil de rosca Perfil inteiro
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 35 mm
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 139651 M16
EAN/GTIN 4045197777393
Número do fabricante 139651 M16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
170
Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfil de rosca corrigido para fresar roscas interiores exatas, (assegurar opções de fixação estáveis).
Fornecimento de refrigerante interno.

Nota:

Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 139651 + 129100 HB.
Encomendar forma HE: com n.º 139651 + 129100 HE.