Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, UNF: 10-32

N.º do artigo: 138004 10-32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Clever Tap
Tamanho da rosca 10-32 UNF
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2B
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,794 mm
Passos por polegada 32
⌀ da rosca 4,83 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
‌⌀ do furo roscado 4,1 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 138004 10-32
EAN/GTIN 4067263161462
Número do fabricante 138004 10-32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.
HSS-E

Vantagem:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.