Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia V5, 40.50V51809

N.º do artigo: 130492
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 130492
EAN/GTIN 4069739076911
Número do fabricante 40.50V51809
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.50V51809
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 96
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 100,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos