Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, MF: 3X0,35

N.º do artigo: 130470 3X0,35
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
168 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3×0,35
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS
Norma DIN 2181
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1 4H
Forma de corte D
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,35 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
‌⌀ do furo roscado 2,65 mm
⌀ da rosca 3 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar manual
Anel colorido sem
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130470 3X0,35
EAN/GTIN 4045197066862
Número do fabricante 130470 3X0,35
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Jogo de 2 peças composto por pré-cortador e cortador de acabamento.
Desbaste e corte de rosca em peça inteira.