Portapuntas mango transv

N.º do artigo: 1255.MR Set CBB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 1255.MR Set CBB
EAN/GTIN 7610733294312
Número do fabricante PB 1255.MR Set CBB
Número L L60060 3267

Descrição

Descrição:

  • Portapuntas universal mango transversal c/trinquete, en una práctica ToolBox
  • para puntas C6 y E6
  • con 20 PrecisionBits C6 p. los tornillos más comunes de talleres, laboratorios o bricolaje
  • trinquete con 3 funciones: giro a izquierda, giro a derecha y posición bloqueada
  • portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Longitud de hoja 80 mm, compacta y práctica en espacios reducidos
  • mango transv. ergonómico con superf. suave y agrad., se adapta bien a la mano.
  • con práctico agujero p. colgar en panel herramientas
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • práctica ToolBox con insertos de gomaespuma p. transporte seguro y p. proteger la herramienta
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
  • #tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable