Mordaza para obra y mantenimiento, gira 360

N.º do artigo: 1224.125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Tornillo paralelo

Identificação e classificação

Número do artigo 1224.125
EAN/GTIN 3148519276152
Número do fabricante 1224.125
Número L L60130 7853
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Furgonetas fabricadas en hierro fundido nodular, con una carga de rotura de al menos 700 N/mm².
  • Gran superficie de apoyo de la guía del prisma / mandíbula móvil: La guía sin flexión asegura que el vicio funcione incluso bajo cargas pesadas.
  • Mandíbulas intercambiables y paralelas.
  • Alta resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRC.
  • Mordazas extraíbles en forma de V para sujetar tubos. dureza 40/46 HRC
  • Ajuste a través de 2 tornillos especiales con ajuste de juego
  • Husillo del actuador pulido

Característica:

  • A max [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • Al [mm]: 178
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3[mm]: 76
  • peso en kilogramos: 12,84