Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 250 430E (ER25 Ø2-16) Artículo de seguimiento: (MNR) 226507

N.º do artigo: 116940
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 116940
EAN/GTIN 4069739038650
Número do fabricante 60.2525E332RL
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2525E332RL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 101 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a