Carro de transporte de fardos

N.º do artigo: 1168
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro de transporte

Identificação e classificação

Número do artigo 1168
EAN/GTIN 4017976011684
Número do fabricante 1168
Número L L90080 611
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

De acero angular, soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con estructura de arco para el transporte de rollos, balas, etc. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. 2 con freno

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 500
Anchura de la superficie útil (mm): 500
Altura de la superficie de carga (mm): 288
longitud total (mm): 500
Anchura total (mm): 500
Altura total (mm): 288
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32