Jogo de brocas espirais HSS-Co8 n.º 114550 com caixa, TiAlN, Tipo: 1-10

N.º do artigo: 115370 1-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 10 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 19
Broca crescente 0,5 mm
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 115370 1-10
EAN/GTIN 4062406089870
Número do fabricante 115370 1-10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados