Broca espiral HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8

N.º do artigo: 114550 1,8
Desconto
8,58 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,12 € 8,58 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    5,10 € 7,16 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
492 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 22 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 1,8 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 114550 1,8
EAN/GTIN 4045197020673
Número do fabricante 114550 1,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Para uma resistência térmica extremamente elevada, muito robusta graças ao núcleo estável.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.