{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 1 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
| Ângulo da ponta | 130 grau | |
| Ângulo espiral | 35 grau | |
| Haste | Haste cilíndrica | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,5 mm | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
| Comprimento total L | 34 mm | |
| ⌀ haste Ds | 1 mm | |
| Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Anel colorido | azul | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 114500 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197019554 | |
| Número do fabricante | 114500 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |