Broca para chapa HSS de um lado, sem revestimento, ⌀ DC h8: 4,1

N.º do artigo: 113341 4,1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,36 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,14 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 715 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 7,9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 14 mm
Comprimento total L 55 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 113341 4,1
EAN/GTIN 4045197964298
Número do fabricante 113341 4,1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
seco
 

Descrição

Versão:

Extremamente à prova de rutura devido à espiral curta e ao forte aumento da conicidade. Ponta em bico autocentrante. Com retificação cilíndrica na circunferência (sem chanfradura) para evitar bloqueios.
Superfície vaporizada.
Ponta em bico de forma C.
Dimensões semelhantes a DIN 1897.

Vantagem:

Especialmente concebida para a perfuração de chapas.