Motor de perforación TYROLIT DME32UW 3,2 kW, 230 V Perforaciones de núcleo hasta Ø 350 mm

N.º do artigo: 11005535
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 11005535
EAN/GTIN 9009013118758
Número do fabricante 11005535
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • El motor de perforación DME32 de la clase de potencia de 3,2 kW combina un excelente rendimiento de perforación con un diseño compacto.
  • La protección mecánica y electrónica contra sobrecargas, así como la carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad.
  • El indicador de potencia/servicio integrado y la ayuda de nivelación también permiten un fácil manejo.
  • La caja de cambios de 3 velocidades, junto con el control de velocidad adicional (modo de perforación y hierro), garantizan una velocidad de perforación óptima.
  • El motor de perforación DME32 está disponible con el sistema de sujeción rápida Modul Drill™ o con placa universal.

Vantagem:

  • Nuevo diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Diferentes soportes de columna de taladrado: ModulDrill™ o placa universal
  • Indicador de potencia y servicio, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Material:

  • Independiente del material