Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

N.º do artigo: 109336
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Identificação e classificação

Número do artigo 109336
EAN/GTIN 9003171093360
Número do fabricante 109336
Número L L50140 561
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los discos abrasivos pendulares se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y moldes para el desbaste y el rectificado fino. Su objetivo es conseguir superficies de piezas planas o rectas. El uso de abrasivos altamente porosos y corindones especiales permite obtener un resultado óptimo en la superficie y un alto rendimiento de desbaste. Las especificaciones adaptadas en dureza y estructura para aceros sin aleación y de baja aleación dan como resultado excelentes resultados de rectificado.

Característica:

  • Forma: 7
  • Tamaño de grano: 46
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 155 X 10
  • Dimensiones (D x T x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diámetro del recipiente: 300 mm
  • Espesor: 50 mm
  • Taladro: 76,2 mm
  • Aptitud del material: acero

Vantagem:

  • Rectificado frío.
  • Autoafilable.
  • Vida útil larga

Vantagem:

  • Para el desbaste y el rectificado fino en la construcción de máquinas y moldes.