Conjuntos de equipamento hidráulico, Tipo: PRO

N.º do artigo: 086053 PRO
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Embalagem Caixa de plástico
Tipo de acondicionamento base de espuma rígida
Espuma pré-cortada a laser sim
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Mobilidade ++
Tipo de produto gama de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 086053 PRO
EAN/GTIN 7391390484079
Número do fabricante 199530002
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Gamas hidráulicas pré-montadas numa área de trabalho de 700 bar com todos os componentes necessários para a ligação a cilindros hidráulicos comuns de ação simples e dupla.
  • Bomba manual de 2 estágios de 1,0 litro para um rápido progresso no trabalho.
  • Mangueiras 100% testadas quanto à pressão para uma pressão máxima de 720 bar, fabricadas conforme ISO 22384.
  • De série com o sistema de identificação de mangueiras CIS CEJN para máxima segurança.
  • Rosca de ligação NPT de 3/8 de polegada, sistema de acoplamento conforme ISO 14540. Compatibilidade com mais de 80% dos sistemas hidráulicos disponíveis no mercado.
  • Todos os componentes podem ser encomendados individualmente.
Conjunto profissional com componentes suplementares para um progresso eficiente e rápido no trabalho.
  • Conjunto de mangueiras com acoplamento e niple para conectar e desconectar os componentes de forma rápida.
  • Manómetro para a monitorização da pressão.
  • Mala ABS resistente com inserção de espuma para um acondicionamento seguro e transporte fácil para o local de utilização.

Material fornecido:

Bomba hidráulica, conjunto de mangueiras com niple e acoplamento, manómetro, bloco de ligação, acoplamento para o lado do cilindro, mala de transporte resistente, sem enchimento de óleo.

Nota:

As bombas hidráulicas devem ser abastecidas com óleo hidráulico antes da utilização. Recomenda-se a utilização de óleos conforme ISO VG 15 ou ISO VG 22.

Descarregamentos e documentos