Rolo de fita magnética, comprimento 10 m, Largura: 30mm

N.º do artigo: 085903 30
Novo produto
Preço por 1 Peça (3,59 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do rolo 10 m
Tipo de produto fita magnética
Largura 30 mm
Núcleo magnético ferrite

Identificação e classificação

Número do artigo 085903 30
EAN/GTIN 2050001711304
Número do fabricante FM680

Descrição

Versão:

Fita magnética robusta, diretamente rotulável, lavável. A fita tem uma força magnética de 28 g/cm2.

Vantagem:

Para assinatura, marcação e identificação temporárias ou permanentes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a