Fechadura de cilindro com fechos diferentes, ⌀ da caixa: 30mm

N.º do artigo: 085890 30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
605 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves 3 un.
Tipo de produto fechadura de cilindro
Número de fechaduras 1
Diâmetro do aro 5 mm
Material do aro aço
Tipo de fecho com fechos diferentes
Mecanismo de fecho mecanismo de fecho de precisão
Diâmetro da caixa 30 mm
Material da caixa Aço inoxidável
Propriedades aro de bloqueio duplo; aro endurecido; inoxidável

Identificação e classificação

Número do artigo 085890 30
EAN/GTIN 4045197680037
Número do fabricante 085890 30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cadeado com mecanismo de fecho de precisão inoxidável, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo.
Corpo de aço inoxidável maciço, inoxidável.

Função:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Material fornecido:

Cadeado com 3 chaves.

Descarregamentos e documentos