Fechadura de cilindro de qualidade standard com fechos diferentes, ⌀ da caixa: 30

N.º do artigo: 085860 30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
737 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 30 mm
⌀ do aro 5 mm
Material da caixa Latão
Material do aro Aço
Fecho com fechos diferentes
adequado para sistema de fecho não
indicado para insertos de encaixe não
aro endurecido sim
Número de fechaduras 1
Número de chaves 2
Tipo de produto Cadeado

Identificação e classificação

Número do artigo 085860 30
EAN/GTIN 4003482030004
Número do fabricante 222/30
Fabricante/responsável BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrição

Versão:

Corpo de latão maciço com arco de aço temperado.

Função:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Material fornecido:

Cadeado com 2 chaves.