Jogo de punções de letras, 27 peças Letra normal A − Z, &, Altura da letra: 3

N.º do artigo: 085456 3
Definir preço 27 Peça (1,77 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra Definir preço 27 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 61 mm
Altura da letra 3 mm
Espessura da haste 6,35
Tipo de produto Punção de impacto manual

Identificação e classificação

Número do artigo 085456 3
EAN/GTIN 4062406809164
Número do fabricante 085456 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.
Elevada qualidade, superfície brunida.

Vantagem:

Para a marcação de materiais com uma resistência de até 1200 N/mm2.

Nota:

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.