Punção de números − individual Letra normal 0 − 9 2/1

N.º do artigo: 085411 2/1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra (mm) / caractere Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da letra 2 mm
Espessura da haste 6,35 mm
comprimento total 63,5 mm
Carateres 1
Tipo de produto Punção de impacto manual

Identificação e classificação

Número do artigo 085411 2/1
EAN/GTIN 5022044000827

Descrição

Indicado para:

Jogo n.º 085405 e n.º 085430.

Nota:

O asterisco na indicação do tamanho corresponde ao espaço reservado para o caráter desejado.
Ao efetuar a encomenda, acrescente ao tamanho (p. ex. 3/*) o caráter desejado, p. ex. 3/1 ou 3/A etc.