Conjunto de lápis de soldador 12 peças, Cor da letra: R

N.º do artigo: 085060 R
Definir preço 12 peças (1,29 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor da letra Definir preço 12 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número 12 un.
Largura 7 mm
Comprimento 190 mm
Cor da caneta vermelho
Forma da ponta ponta fina
Para material aço; ferro; metal
Propriedades resistente ao calor; resistente à abrasão; resistente às intempéries
Índice Conjunto
Tipo de produto lápis de esteatita

Identificação e classificação

Número do artigo 085060 R
EAN/GTIN 10048615961009
Número do fabricante 096100
Fabricante/responsável LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrição

Versão:

Os lápis de soldador deixam marcações resistentes a maçaricos de soldar e que, ao contrário da pedra-sabão, são resistentes à abrasão e não queimam. Ideal para a marcação de linhas finas durante a preparação de metal e processamento de metal. Para marcações visíveis durante a soldadura.